Avantages produit: Clous en bande (bande de 10) - utilisable avec les magasins 20, 30 et 50 clous des cloueurs Pulsa
Livrés avec 1 cartouche de gaz
Clous acier avec traitement anti-corrosion
Disponible en différentes longueurs, de 20 à 35 mm pour de multiples applications
Description produit: Clous acier, de performance standard, pour béton à faible dureté
Applications: Plaquiste : Clouage de rails au sol, cornière de rive
Électricien : Clouage au sol de crochets plastiques, tubes plastiques, câbles
Autonomie cartouche de gaz: 500 tirs
Diamètre de la tête: 6.3 mm
Diamètre de tige: 2.6 mm
Diamètre du clou: 2.6 mm
Longueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 20 mm
Nombre de clou par bande/rouleaux: 10 pièces
Pas de filetage: 6.87 mm
forme de la pointe
forme de la tige
trempé
longueur
Diamètre raccord
adapté à
Multiple de vente